曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AV)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AV) - SMC
型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43570433VNB212AV-N15A-3G(15A) 1/22(N) NPT(3) AC110 50/60Hzパイロット式
16,390
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570442VNB212AV-15A-4D(15A) 1/22(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570458VNB212AV-15A-5DZ(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,430
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570467VNB212AV-15A-4D-B(15A) 1/22(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570476VNB212AV-F15A-5D-B-Q(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570485VNB212AV-10A-5DZ-B(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570494VNB212AV-15A-5DZ-B(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570503VNB212AV-F15A-5DZ-B-Q(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
19,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする