曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B) - SMC
型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43570512VNB212B-15A-5GS(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570528VNB212B-10A-5GS(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570537VNB212B-15A-2D(15A) 1/22(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570546VNB212B-10A-1G-B(10A) 3/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570555VNB212B-10A-1EZ(10A) 3/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570564VNB212B-F10A-5D-Q(10A) 3/82(F) G(5) DC24パイロット式
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570573VNB212B-15A-4D-Q(15A) 1/22(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570582VNB212B-10A-5D-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570598VNB212B-15A-2DZ(15A) 1/22(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570607VNB212B-10A-2DZ(10A) 3/82(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570616VNB212B-15A-3DZ-Q(15A) 1/22(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43570625VNB212B-10A-5DZ-Q(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする