VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572515VNB301AS-N20A(N) NPT(-) なし
25,080
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572524VNB301AS-N20A-B(N) NPT(B) ブラケット付
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572533VNB301AS-F20A-B(F) G(B) ブラケット付
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572542VNB301AS-T20A-B(T) NPTF(B) ブラケット付
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする