SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572682
VNB301CS-N20A
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572698
VNB301CS-T20A
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572707
VNB301CS-F20A
CADデータダウンロード
(F) G
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください