VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302AL)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302AL) - SMC
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572743VNB302AL-20A(20A) 3/42(-) Rcパイロット式(-) なし
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572752VNB302AL-F20A(20A) 3/42(F) Gパイロット式(-) なし
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572768VNB302AL-N20A(20A) 3/42(N) NPTパイロット式(-) なし
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572777VNB302AL-20A-B(20A) 3/42(-) Rcパイロット式(B) ブラケット付
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする