SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS)
型式
VNB3
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572892
VNB302CS-F20A
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(F) G
パイロット式
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572908
VNB302CS-N20A
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(N) NPT
パイロット式
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください