SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572935
VNB303AL-F20A
CADデータダウンロード
(F) G
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43572944
VNB303AL-20A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください