SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304A)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573032
VNB304A-N20A
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43573048
VNB304A-F20A-B
CADデータダウンロード
(F) G
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください