SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304B)
型式
VNB3
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573084
VNB304B-F20A
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43573093
VNB304B-F20A-B
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください