曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304CS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304CS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573145VNB304CS-F20A(F) G(-) なし
38,890
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573154VNB304CS-N20A(N) NPT(-) なし
38,890
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573163VNB304CS-N20A-B(N) NPT(B) ブラケット付
39,930
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする