VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573425VNB311AL-20A-5G(5) DC24(G) グロメット(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573434VNB311AL-20A-4D(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
15,290
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573443VNB311AL-20A-5DB(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
15,290
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573452VNB311AL-20A-5G-B(5) DC24(G) グロメット(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573468VNB311AL-20A-2G-B(2) AC200 50/60Hz(G) グロメット(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573477VNB311AL-20A-5D-Q(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43573486VNB311AL-20A-5DZ(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573495VNB311AL-20A-5GS-B(5) DC24(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする