曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS) - SMC
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
全18種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573504VNB311AS-20A-3GB(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573513VNB311AS-N20A-5G(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573522VNB311AS-20A-2GS(20A) 3/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
28,930
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573538VNB311AS-20A-4T(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573547VNB311AS-20A-5T(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573556VNB311AS-20A-5D(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573565VNB311AS-20A-4G-B(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573574VNB311AS-20A-5G-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573583VNB311AS-F20A-5D-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
29,650
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573592VNB311AS-N20A-6DZ(20A) 3/42(N) NPT(6) DC12パイロット式
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573608VNB311AS-20A-4DZ(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573617VNB311AS-20A-5DZ-Q(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573626VNB311AS-20A-5D-B(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573635VNB311AS-20A-4D-B(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573644VNB311AS-F20A-5D-B-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
30,690
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573653VNB311AS-N20A-5DZ-B(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573662VNB311AS-20A-5DZ-B-Q(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
31,190
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573678VNB311AS-F20A-5DZ-B-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
31,190
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする