曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B) - SMC
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573827VNB311B-20A-6G(20A) 3/42(-) Rc(6) DC12パイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573836VNB311B-20A-4G(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573845VNB311B-20A-5T(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573854VNB311B-N20A-5D(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573863VNB311B-20A-4DB(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573872VNB311B-20A-5D-Q(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573888VNB311B-F20A-5D-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573897VNB311B-F20A-7DZ(20A) 3/42(F) G(7) AC240 50/60Hzパイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573906VNB311B-20A-3DZ(20A) 3/42(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573915VNB311B-20A-1TZ-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573924VNB311B-F20A-3DZ-B-Q(20A) 3/42(F) G(3) AC110 50/60Hzパイロット式
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573933VNB311B-20A-5DZ-B-Q(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43573942VNB311B-F20A-5DZ-B-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする