SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312AL)
型式
VNB3
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43574432
VNB312AL-F20A-5D-Q
CADデータダウンロード
(20A) 3/4
2
(F) G
(5) DC24
パイロット式
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください