VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574572VNB312B-20A-3DZ(-) Rc(3) AC110 50/60Hz
17,330
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574588VNB312B-20A-4DZ(-) Rc(4) AC220 50/60Hz
17,330
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574597VNB312B-F20A-3DZ-Q(F) G(3) AC110 50/60Hz
17,660
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574606VNB312B-F20A-5DZ-B-Q(F) G(5) DC24
18,700
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574615VNB312B-20A-1DZ-B-Q(-) Rc(1) AC100 50/60Hz
18,700
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする