VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS) - SMC
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574667VNB312CS-20A-5GS(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574676VNB312CS-20A-1D(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
29,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574685VNB312CS-N20A-5DZ(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
30,090
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43574694VNB312CS-20A-1DZ-Q(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
30,420
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする