SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(B) ロック式B形(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575132
VNB314AL-N20A-3DZB
CADデータダウンロード
(N) NPT
(3) AC110 50/60Hz
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575148
VNB314AL-20A-5DZB-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(5) DC24
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください