曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS) - SMC
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575157VNB314AS-20A-4G(20A) 3/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
41,970
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575166VNB314AS-20A-1G(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
41,970
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575175VNB314AS-20A-5T(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
42,630
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575184VNB314AS-N20A-3D(20A) 3/42(N) NPT(3) AC110 50/60Hzパイロット式
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575193VNB314AS-20A-5D(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575202VNB314AS-N20A-5D(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575218VNB314AS-20A-1G-B(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
43,010
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575227VNB314AS-20A-5EZ(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
43,070
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575236VNB314AS-N20A-5DZ(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575245VNB314AS-N20A-5DZB(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575254VNB314AS-20A-5DZB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
43,340
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575263VNB314AS-20A-5DZB-Q(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
43,670
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575272VNB314AS-F20A-5DZ-B-Q(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
44,720
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする