VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575288VNB314B-20A-2G(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(G) グロメット(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575297VNB314B-N20A-5G(N) NPT(5) DC24(G) グロメット(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575306VNB314B-20A-3TZ(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575315VNB314B-F20A-4D-Q(F) G(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575324VNB314B-F20A-5D-Q(F) G(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575333VNB314B-20A-5D-Q(-) Rc(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575342VNB314B-N20A-5DZB(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575358VNB314B-20A-3DZB(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575367VNB314B-20A-3DZ(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575376VNB314B-20A-7DZ(-) Rc(7) AC240 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575385VNB314B-F20A-5DZ-Q(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575394VNB314B-20A-5D-B(-) Rc(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
20,680
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする