VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS) - SMC
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575577VNB314CS-20A-1D(20A) 3/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
43,120
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575586VNB314CS-N20A-6D(20A) 3/42(N) NPT(6) DC12パイロット式
43,120
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575595VNB314CS-N20A-3DZ(20A) 3/42(N) NPT(3) AC110 50/60Hzパイロット式
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575604VNB314CS-F20A-5DZ(20A) 3/42(F) G(5) DC24パイロット式
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575613VNB314CS-20A-5DZB(20A) 3/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575622VNB314CS-N20A-5DZ(20A) 3/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする