SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AL)
型式
VNB4
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575656
VNB401AL-F25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(F) G
パイロット式
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575665
VNB401AL-N25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(N) NPT
パイロット式
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください