曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AS) - SMC
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575674VNB401AS-F25A(25A) 12(F) Gパイロット式(-) なし
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575683VNB401AS-N25A(25A) 12(N) NPTパイロット式(-) なし
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575692VNB401AS-N25A-B(25A) 12(N) NPTパイロット式(B) ブラケット付
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575708VNB401AS-F25A-B(25A) 12(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする