SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401B)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(25A) 1
型式
VNB4
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575744
VNB401B-F25A
CADデータダウンロード
(F) G
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575753
VNB401B-N25A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください