SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402BS)
型式
VNB4
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575918
VNB402BS-F25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(F) G
パイロット式
¥
31,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43575927
VNB402BS-T25A-B
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(T) NPTF
パイロット式
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください