SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403C)
型式
VNB4
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576024
VNB403C-N25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(N) NPT
パイロット式
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576033
VNB403C-F25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(F) G
パイロット式
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576042
VNB403C-25A-B
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(-) Rc
パイロット式
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください