SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403CS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
(25A) 1
型式
VNB4
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576058
VNB403CS-F25A
CADデータダウンロード
(F) G
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576067
VNB403CS-N25A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください