SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AS)
型式
VNB4
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576103
VNB404AS-N25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576112
VNB404AS-N25A-B
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
47,690
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください