SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404B)
型式
VNB4
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576128
VNB404B-F25A-B
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(F) G
パイロット式
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください