SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404C)
型式
VNB4
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576155
VNB404C-F25A
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(F) G
パイロット式
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください