曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A) - SMC
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43576182VNB411A-F25A-3G(25A) 12(F) G(3) AC110 50/60Hzパイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576198VNB411A-N25A-1G(25A) 12(N) NPT(1) AC100 50/60Hzパイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576207VNB411A-N25A-2G(25A) 12(N) NPT(2) AC200 50/60Hzパイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576216VNB411A-25A-1GA(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576225VNB411A-F25A-3GS(25A) 12(F) G(3) AC110 50/60Hzパイロット式
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576234VNB411A-N25A-5D(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43576243VNB411A-25A-3DB(25A) 12(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576252VNB411A-N25A-1DB(25A) 12(N) NPT(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576268VNB411A-F25A-5D(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576277VNB411A-25A-1DB(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576286VNB411A-25A-1GA-B(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576295VNB411A-25A-5EZB(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576304VNB411A-F25A-3D-Q(25A) 12(F) G(3) AC110 50/60Hzパイロット式
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576313VNB411A-25A-5D-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576322VNB411A-F25A-5D-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576338VNB411A-F25A-5DZ(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576347VNB411A-N25A-5DZ(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576356VNB411A-N25A-5DZB(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576365VNB411A-25A-5GSA-B(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576374VNB411A-25A-1DZ-Q(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576383VNB411A-N25A-5DZB-Q(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576392VNB411A-N25A-5DZ-Q(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576408VNB411A-25A-5TA-B(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576417VNB411A-F25A-5DZ-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43576426VNB411A-F25A-4DZ-Q(25A) 12(F) G(4) AC220 50/60Hzパイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576435VNB411A-25A-7DZ-Q(25A) 12(-) Rc(7) AC240 50/60Hzパイロット式
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576444VNB411A-25A-5D-B-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576453VNB411A-F25A-5D-B-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576462VNB411A-N25A-5DZ-B(25A) 12(N) NPT(5) DC24パイロット式
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576478VNB411A-25A-4DZ-B(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576487VNB411A-F25A-5DZ-B-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
20,020
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする