曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AS) - SMC
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43576557VNB411AS-N25A-2TA(25A) 12(N) NPT(2) AC200 50/60Hzパイロット式
34,380
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576566VNB411AS-25A-4T(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
34,380
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576575VNB411AS-N25A-1TA(25A) 12(N) NPT(1) AC100 50/60Hzパイロット式
34,380
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576584VNB411AS-25A-5DB(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
34,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576593VNB411AS-25A-2D(25A) 12(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
34,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576602VNB411AS-25A-4D(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
34,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576618VNB411AS-25A-1G-B(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
34,760
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576627VNB411AS-F25A-5D-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
34,930
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576636VNB411AS-25A-5D-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
34,930
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576645VNB411AS-25A-3DZ(25A) 12(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576654VNB411AS-25A-5D-B(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576663VNB411AS-25A-4DZ-B(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576672VNB411AS-25A-5DZ-B-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする