VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全17種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43576882VNB411B-25A-3G(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576898VNB411B-N25A-1T(N) NPT(1) AC100 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) なし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576907VNB411B-25A-4T(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) なし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576916VNB411B-F25A-5D(F) G(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576925VNB411B-25A-2D(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576934VNB411B-25A-4D(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576943VNB411B-F25A-3D(F) G(3) AC110 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576952VNB411B-F25A-5D-Q(F) G(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576968VNB411B-25A-5D-Q(-) Rc(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576977VNB411B-25A-1D-Q(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576986VNB411B-25A-3D-Q(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43576995VNB411B-F25A-5DZ(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577004VNB411B-N25A-3DZ(N) NPT(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577013VNB411B-N25A-5DZ(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577022VNB411B-F25A-5DZ-Q(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577038VNB411B-25A-5DZ-Q(-) Rc(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577047VNB411B-N25A-5DZ-B(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする