曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411C)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411C) - SMC
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43577336VNB411C-25A-3GB(25A) 12(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577345VNB411C-25A-4T(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577354VNB411C-25A-5T(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577363VNB411C-25A-3DB(25A) 12(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577372VNB411C-25A-4TZ(25A) 12(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577388VNB411C-25A-5D-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577397VNB411C-F25A-5D-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577406VNB411C-25A-5D-B-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577415VNB411C-25A-5DZ-B(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577424VNB411C-25A-1DZ-B(25A) 12(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする