曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS) - SMC
型式VNB4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43577442VNB411CS-T25A-5DA(25A) 12(T) NPTF(5) DC24パイロット式
34,870
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577458VNB411CS-F25A-5D-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
35,200
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43577467VNB411CS-25A-5D-B-Q(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
36,250
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする