SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414AL)
型式
VNB4
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578343
VNB414AL-25A-5DZ
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578352
VNB414AL-N25A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(N) NPT
(5) DC24
パイロット式
¥
22,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください