VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43578492VNB414B-25A-2T(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578508VNB414B-25A-5DB(-) Rc(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
22,830
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578517VNB414B-25A-4D(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
22,830
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578526VNB414B-F25A-4TZ(F) G(4) AC220 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578535VNB414B-F25A-5D-Q(F) G(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,160
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578544VNB414B-F25A-3D-Q(F) G(3) AC110 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,160
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578553VNB414B-25A-3DZ(-) Rc(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578562VNB414B-F25A-5DZ(F) G(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,320
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578578VNB414B-N25A-5DZ(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578587VNB414B-25A-5DZB-Q(-) Rc(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(B) ロック式B形(要工具形)
23,650
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578596VNB414B-25A-5DZ-Q(-) Rc(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
23,650
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578605VNB414B-N25A-3TZ-B(N) NPT(3) AC110 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(B) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
24,150
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする