SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BL)
型式
VNB4
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578614
VNB414BL-25A-5TZ
CADデータダウンロード
(25A) 1
2
(-) Rc
(5) DC24
パイロット式
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください