VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43578623VNB414BS-N25A-5D(N) NPT(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578632VNB414BS-F25A-4D-Q(F) G(4) AC220 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) なし
52,310
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578648VNB414BS-F25A-5D-Q(F) G(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
52,310
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578657VNB414BS-N25A-5DZ(N) NPT(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
52,470
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578666VNB414BS-25A-5TZ-B(-) Rc(5) DC24(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(B) ブラケット付
53,300
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578675VNB414BS-T25A-5D-B-Q(T) NPTF(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578684VNB414BS-25A-5DZ-B(-) Rc(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
53,520
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする