曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS) - SMC
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43578736VNB414CS-25A-5GS(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
50,770
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578745VNB414CS-N25A-6D(25A) 12(N) NPT(6) DC12パイロット式
51,150
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578754VNB414CS-25A-5D(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
51,150
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578763VNB414CS-25A-2DZ(25A) 12(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
51,650
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578772VNB414CS-25A-3DZ(25A) 12(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
51,650
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578788VNB414CS-25A-5DZ(25A) 12(-) Rc(5) DC24パイロット式
51,650
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578797VNB414CS-F25A-5DZ-Q(25A) 12(F) G(5) DC24パイロット式
51,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする