SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501CS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578894
VNB501CS-N32A
CADデータダウンロード
¥
49,610
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください