SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503A)
型式
VNB5
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578955
VNB503A-F32A
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4
2
(F) G
パイロット式
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43578964
VNB503A-N32A
CADデータダウンロード
(32A) 1 1/4
2
(N) NPT
パイロット式
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください