SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503AS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578982
VNB503AS-N32A
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください