SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504A)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ22
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579007
VNB504A-F32A
CADデータダウンロード
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください