SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ22
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579043
VNB504BS-F32A
CADデータダウンロード
¥
80,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください