曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511AS) - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43579287VNB511AS-32A-2G(32A) 1 1/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
55,110
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579296VNB511AS-32A-2DZ(32A) 1 1/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
57,150
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579305VNB511AS-32A-1DZ(32A) 1 1/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
57,150
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579314VNB511AS-32A-1DZ-X2001 1/42RcAC100(50/60Hz)パイロット式
57,150
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする