SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(32A) 1 1/4
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
型式
VNB5
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579603
VNB511BV-F32A-2G
CADデータダウンロード
¥
35,040
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください