曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS) - SMC
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43579628VNB511CS-N32A-3G(32A) 1 1/42(N) NPT(3) AC110 50/60Hzパイロット式
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579637VNB511CS-32A-5DZ(32A) 1 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
57,480
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235146VNB511CS-F32A-5D-Q(32A) 1 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
57,260
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする