SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512AS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579777
VNB512AS-32A-4G
CADデータダウンロード
(4) AC220 50/60Hz
¥
55,110
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579786
VNB512AS-32A-5D
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
56,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579795
VNB512AS-32A-2DZ
CADデータダウンロード
(2) AC200 50/60Hz
¥
57,150
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください