SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512B)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(32A) 1 1/4
型式
VNB5
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579874
VNB512B-32A-1DZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579883
VNB512B-32A-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください