VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602B)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43580337VNB602B-F40A(F) G
29,760
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43580346VNB602B-N40A(N) NPT
29,760
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする